Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 65961 Blocare cu etichetă Blocare Snap-on 6 Blocare - Pachet De 5 | AF2FQB 6T439

BRADY 65961 Blocare cu etichetă Blocare Snap -on 6 - Pachet de 5

În stoc
Articol: AF2FQB Model: 65961Crucea Ref: 6T439
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
€208.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de blocare Hasp
Dimensiune gaură închisă1-1 / 2 "x 1"
CuloriSilver
Stilul HaspSnap-On
Lungime7.25 "
MaterialAluminiu
Max. Număr de lacate6
Șurub cu lacăt Max. Dia.5 / 16 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)4.19
Lungimea navei (cm)8.51
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialPreț
BRADY 22075-R Blocare cu etichetă Blocare Snap-on 6 Blocare - Pachet De 5 | AF2FQA 6T438 22075-RRoșu5052 Aliaj de aluminiu anodizat€167.61
BRADY 22075-B Blocare cu etichetă Snap-on 6 Blocare - Pachet De 5 | AF2FQC 6T440 22075-BAlbastruAluminiu€208.12
BRADY 22075-G Blocare cu etichetă Snap-on 6 Blocare - Pachet De 5 | AF2FQD 6T441 22075-GVerdeAluminiu€208.12
BRADY 65964 Blocare cu etichetă Blocare Snap-on 6 - Pachet De 5 | AF2FQE 6T442 65964AurAluminiu€208.12
BRADY 65967 Blocare cu etichetă Blocare Snap-on 6 - Pachet De 5 | AF2FQF 6T443 65967MulticolorAluminiu€178.49
BRADY 65974 Stand cu blocare etichetat. 6 Blocare - Pachet De 5 | AF4WLF 9MFH7 65974Aur5052 Aliaj de aluminiu anodizat€179.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 65961 Blocare cu etichetă Blocare Snap -on 6 - Pachet de 5
€208.12 /unitate