Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7116-3C Marcator țevi Retur ulei combustibil Y la 3/4 in | AE2ZUY 5ADA3

BRADY 7116-3C Marcator țevi Retur ulei combustibil Y la 3/4 in

În stoc
Articol: AE2ZUY Model: 7116-3CCrucea Ref: 5ADA3
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD3/4 "și mai mic
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card3
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 5696-I Marcator de conducte Retur ulei combustibil 1-1/2 la 2-3/8in | AA6MTZ 14H864 5696-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€28.73
BRADY 5696-II Marcator de conducte Retur ulei combustibil 2-1/2 la 7-7/8in | AA6MUA 14H865 II-56962-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€37.99
BRADY 5696-O Marcator de conducte Retur ulei combustibil 1/2 la 1-3/8 in | AA6MUB 14H866 5696-O-5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€21.39
BRADY 7116-4 Marcator de conducte Retur ulei combustibil 3/4 la 2-3/8 in | AE2ZUZ 5ADA4 7116-43/4" to 2-3/8"2.25 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.84
BRADY 4064-A Marcator pentru țevi Retur ulei combustibil 3/4 la 1-3/8 in | AE3ZGH 5GXN6 4064-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€12.50
BRADY 4064-B Marcator pentru conducte Retur ulei combustibil 1-1/2 la 2-3/8in | AE3ZGJ 5GXN7 4064-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€13.99
BRADY 4064-C Marcator pentru țevi Retur ulei combustibil 2-1/2 la 3-7/8in | AE3ZVM 5GYR0 4064-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7116-3C Marcator țevi Retur ulei combustibil Y la 3/4 in
€0.68 /unitate