Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7163-4 Marcator pentru conducte de apă industrială 3/4 până la 2-3/8 inci | AE9TEJ 6M462

BRADY 7163-4 Marcator pentru conducte de apă industrială 3/4 până la 2-3/8 inchi

În stoc
Articol: AE9TEJ Model: 7163-4Crucea Ref: 6M462
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 4088-A Marcator pentru conducte de apă industrială 3/4 până la 1-3/8 inci | AE3ZHB 5GXR6 4088-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "AlbSnap-On-Foaie de plastic imprimată13 / 16 "€10.33
BRADY 4088-B Marcator pentru conducte de apă industrială 1-1/2 până la 2-3/8 | AE3ZHC 5GXR7 4088-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "AlbSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€13.94
BRADY 4088-C Marcator pentru conducte apă industrială 2-1/2 până la 3-7/8 | AE4KBZ 5LDP6 4088-C2-1/2 to 3-7/8"2"AlbSnap-On-Foaie de plastic imprimată2"€25.05
BRADY 4088-D Marcator pentru țevi Industrial Water Green 4 până la 6 in | AE4KCA 5LDP7 4088-D4 - 6 "2 13 / 16 "AlbSnap-On-Foaie de plastic imprimată2 13 / 16 "€27.09
BRADY 4088-F Marcator pentru țevi Industrial Water Green 6 - 7-7/8 In | AE4KTM 5LFC7 4088-F6 "la 7-7 / 8"8"AlbCurea-on1Foaie de plastic imprimată8"€28.29
BRADY 4088-G Marcator pentru țevi Industrial Water Green 8 - 9-7/8 in | AE4KTN 5LFC8 4088-G8 "la 9-7 / 8"10 "AlbCurea-on1Foaie de plastic imprimată10 "€41.01
BRADY 4088-H Marcator pentru țevi Industrial Water Green 10 - 15 in | AE4KTP 5LFC9 4088-H10 "până la 15"9 5 / 16 "AlbCurea-on1Foaie de plastic imprimată9 5 / 16 "€51.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7163-4 Marcator pentru conducte de apă industrială 3/4 până la 2-3/8 inchi
€0.68 /unitate