ABC HAMMERS Baros de mână din seria Stryker XHD


Barosele din seria ABC STRYKER XHD sunt folosite în aplicații miniere pentru spargerea rocilor. Sunt proiectate pentru lucrări de demolare și spargerea pereților de gips-carton sau de zidărie.

Filtru
Mâner Material: Copolimer din oțel armat , Material cap: Picătură de oțel forjat
StilModelGreutatea capuluiLungimea capuluiDiametrul fețeimâner LungimePreț (ex. TVA)
A
XHD212S
2.5 lb4"1.75 "12 "€40.45
B
XHD412S
4 lb5"1.75 "12 "€45.74

DESCRIERE

  • Barosele de mână din seria ABC STRYKER XHD au un mâner din polietilene armat cu oțel, cu o formă ergonomică pentru fixarea în siguranță a ciocanului de încheietura mâinii și pentru a asigura siguranța utilizatorului.
  • Au o placă de blocare pozitivă pentru fixarea rigidă a capului ciocanului pentru o legătură inseparabilă cu mânerul.
  • Aceste barosuri dispun în plus de tije din oțel cu arc de înaltă rezistență turnate în material copolimer pentru rezistență la impact.
  • Au capete din oțel forjat, conform standardelor ANSI, BS876 și ISO 15601 pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.

Întrebări Frecvente

Sunt aceste barose din seria XHD potrivite pentru lucrări grele?

Da, aceste barose sunt testate pentru peste 36000 de lovituri fără eșec, făcându-le potrivite pentru lucrări grele.

Cum sunt mai bune barosele de mână din seria ABC STRYKER XHD decât ciocanele din lemn sau fibră de sticlă?

Aceste baros de mână din seria XHD pot rezista oricărui ciocan din fibră de sticlă sau lemn cu mii de loviri excesive.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?