Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7165-4 Pipe Marker Inlet Yellow 3/4 To 2-3/8 In | AF3TZP 8CXX4

BRADY 7165-4 Pipe Marker Inlet Yellow 3/4 To 2-3/8 In

În stoc
Articol: AF3TZP Model: 7165-4Crucea Ref: 8CXX4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€25.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)37.08
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7165-4 Pipe Marker Inlet Yellow 3/4 To 2-3/8 In
€25.80 /unitate