Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7227-4 Marcator pentru țevi Gaz propan Y 3/4 până la 2-3/8 in | AE2ZZQ 5ADR1

BRADY 7227-4 Marcator pentru țevi Gaz propan Y 3/4 la 2-3/8 in

În stoc
Articol: AE2ZZQ Model: 7227-4Crucea Ref: 5ADR1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€22.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3919905060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 7227-1 Marcator pentru țevi Gaz propan Y 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE2ZZM 5ADP8 7227-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7227-3C Marcator pentru țevi Gaz propan Y 3/4 inch sau mai puțin | AE2ZZP 5ADR0 7227-3C2.75 "Galben3/4 "și mai mic2.25 "NegruAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€22.71
BRADY 7400-3C Marcator pentru țevi Gaz propan Br 3/4 inch sau mai puțin | AE3ZCT 5GXC6 7400-3C2.75 "Maro3/4 "și mai mic2.25 "AlbAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€22.71
BRADY 7400-4 Marcator pentru țevi Gaz propan Br 3/4 până la 2-3/8 in | AE3ZCU 5GXC7 7400-47"Maro3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 20457 Marcator pentru țevi Gaz propan 1 in.h | AF3RDR 8CF78 204578"Galben-1"NegruAuto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic€46.61
Marcator pentru țevi BRADY 4114-D Gaz propan galben 4 până la 6 in | AF3TVT 8CWX6 4114-D-Galben4 - 6 "-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€27.50
Marcator pentru țevi BRADY 4114-F Gaz propan galben de la 6 la 7-7/8 inchi | AF4FWJ 8VKP6 4114-F-Galben6 la 7-7 / 8 "-NegruCurea-on-Foaie de plastic imprimată€28.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7227-4 Marcator pentru țevi Gaz propan Y 3/4 la 2-3/8 in
€22.94 /unitate