Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7238-1 Marcator pentru țevi Refrigerare 2-1/2 până la 7-7/8 in | AF3TVH 8CWT7

BRADY 7238-1 Pipe Marker Refrigeration 2-1/2 To 7-7/8 In

În stoc
Articol: AF3TVH Model: 7238-1Crucea Ref: 8CWT7
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
€24.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2" to 7-7/8"
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card1
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODMarcatori pe cardPreț
BRADY 7238-4 Marcator pentru țevi Refrigerare 3/4 la 2-3/8 in | AF4LPL 9AGA6 7238-43/4 to 2-3/8"4€23.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7238-1 Pipe Marker Refrigeration 2-1/2 To 7-7/8 In
€24.44 /unitate