Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7244-3C Marcator pentru țevi Retur galben 3/4 inch sau mai puțin | AE3AAF 5ADU0

BRADY 7244-3C Marcator pentru țevi Retur galben 3/4 inch sau mai puțin

În stoc
Post: AE3AAF Model: 7244-3CCrucea Ref: 5ADU0
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD3/4 "și mai mic
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card3
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 7242-1 Marcator pentru țevi Retur Verde 2-1/2 la 7-7/8 in | AD9JLG 4T612 7242-114 "Verde2-1/2" to 7-7/8"2.25 "AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7244-1 Marcator pentru țevi Retur galben 2-1/2 la 7-7/8 in | AD9JLH 4T613 7244-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7244-4 Marcator pentru țevi Retur galben 3/4 la 2-3/8 in | AD9JLJ 4T614 7244-47"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "NegruAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7242-4 Marcator pentru țevi Retur Verde 3/4 la 2-3/8 in | AD9JLK 4T615 7242-47"Verde3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7242-1HV Marcator pentru țevi Retur Verde 8 inch sau mai mare | AE9WVL 6N616 7242-1HV24 "Verde8 "și mai mare4"AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€28.74
BRADY 41514 Marcator pentru țevi Retur Galben | AF3RVA 8CMP4 415148"Galben-8"NegruSnap-On-Vinil sensibil la presiune€203.78
Marcator pentru țevi BRADY 4120-C Retur verde 2-1/2 la 3-7/8 in | AF3TJE 8CTH4 4120-C-Verde2-1/2 to 3-7/8"-AlbSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€25.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7244-3C Marcator pentru țevi Retur galben 3/4 inch sau mai puțin
€0.68 /unitate