Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7255-3C-PK Pipe Marker, Legend: Secondary | CH6LVC 782F68

BRADY 7255-3C-PK Pipe Marker, Legend: Secondary

În stoc
Articol: CH6LVC Model: 7255-3C-PKCrucea Ref: 782F68

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Durabilitate medie8 ani. pana la 10 ani.
Culoare de fundalVerde
Înălțime caracter1 / 2 "
CuloriAlb
finalizareaLucios
Se potrivește cu țeavă OD3/4 "și mai mic
Înălţime2 1 / 4 "
Stil de montareMarker adeziv pentru țevi
Grosime0.004 "
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime2 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7255-3C-PK Pipe Marker, Legend: Secondary
€20.97 /unitate