Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7283-4 Marcator pentru țevi apă temperată Y 3/4 până la 2-3/8 in | AE3ACG 5ADY9

BRADY 7283-4 Pipe Marker Tempered Water Y 3/4 To 2-3/8 In

În stoc
Element: AE3ACG Model: 7283-4Crucea Ref: 5ADY9

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 7283-1 Marcator pentru țevi apă temperată 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE3ACD 5ADY6 7283-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7420-4 Marcator pentru țevi, apă temperată, verde, 3/4 până la 2-3/8 inci | AE3ZDH 5GXE0 7420-47"Verde3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 4140-A apă temperată Y 3/4 la 1-3/8 in | AE3ZJT 5GXW8 4140-A13 / 16 "Galben3/4 to 1-3/8"13 / 16 "NegruSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€10.13
BRADY 4140-B Marcator pentru țevi apă temperată 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZJU 5GXW9 4140-B7 / 8 "Galben1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "NegruSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€13.66
BRADY 4371-B Marcator pentru țevi temperat apă verde 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZTG 5GYH1 4371-B7 / 8 "Verde1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€13.66
Marcator pentru țevi BRADY 4140-C apă temperată 2-1/2 până la 3-7/8 in | AE4KDQ 5LDV8 4140-C2"Galben2-1/2 to 3-7/8"2"NegruSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€24.82
Marcator pentru țevi BRADY 4140-D galben apă temperată 4 până la 6 in | AE4KDR 5LDV9 4140-D2 13 / 16 "Galben4 - 6 "2 13 / 16 "NegruSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€28.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7283-4 Pipe Marker Tempered Water Y 3/4 To 2-3/8 In
€0.68 /unitate