Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7285-4 Turnul de marcare a conductelor verde apă 3/4 până la 2-3/8 inci | AE9TEH 6M458

BRADY 7285-4 Pipe Marker Tower Water Green 3/4 To 2-3/8 In

În stoc
Articol: AE9TEH Model: 7285-4Crucea Ref: 6M458
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7285-1 Turn de marcare a conductelor de apă 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE9TDU 6M404 7285-12-1/2" to 7-7/8"4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 20474 Turn de marcator pentru conducte 1 in.h | AF3TCT 8CR08 20474-1"Auto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic8"€45.94
BRADY 4142-D Turnul de marcare a țevilor verde apă 4 până la 6 in | AF3TVV 8CWX8 4142-D4 - 6 "-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€27.09
BRADY 15595 Pipe Marker Tower Water Green | AF4HVH 8XEC7 15595-12 "Auto-adezive-Vinil sensibil la presiune12 "€185.60
BRADY 4142-C Turnul de marcare a țevilor de la 2-1/2 la 3-7/8 inchi | AF4JUB 8YDY3 4142-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€25.05
BRADY 4142-B Turn de marcare a conductelor de apă 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF4MTK 9CMM8 4142-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€13.78
BRADY 41478 Marcator pentru țevi Turn Green Water Green | AF4QFN 9FA77 41478-8"Snap-On-Vinil sensibil la presiune8"€218.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7285-4 Pipe Marker Tower Water Green 3/4 To 2-3/8 In
€0.68 /unitate