Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 7372-4, Legendă: Hot | CH6MHF 5GWZ4

BRADY 7372-4 Marcator pentru țevi, Legendă: Hot

În stoc
Articol: CH6MHF Model: 7372-4Crucea Ref: 5GWZ4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€0.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Durabilitate medie8 ani. pana la 10 ani.
Culoare de fundalVerde
Înălțime caracter3 / 4 "
CuloriAlb
finalizareaLucios
Se potrivește cu țeavă OD3/4 "până la 2 3/8"
Înălţime1 1 / 8 "
Stil de montareMarker adeziv pentru țevi
Lungimea rolei1 1 / 8 "
Lățimea rolei7"
Grosime0.004 "
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7372-4 Marcator pentru țevi, Legendă: Hot
€0.40 /unitate