Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 81767 Plic cu fermoar 8-1/2 x 5-1/2 inch transparent - Pachet De 10 | AF4EAB 8TMC0

BRADY 81767 Plic cu fermoar 8-1/2 x 5-1/2 inch transparent - Pachet de 10

În stoc
Element: AF4EAB Model: 81767Ref încrucișat: 8TMC0

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€90.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlic cu blocare zip
Culoriclar
Înălţime8.5 "
MaterialPlastic
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3923210095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
BRADY 81768 Plic cu fermoar 8-1/2 x 5-1/2 inch transparent - Pachet De 10 | AA7GWP 15Y493 817688.5 "5.5 "€131.29
BRADY 81765 Plic cu fermoar 6-1/2 x 4-1/2 inch transparent - Pachet De 10 | AF4ZWY 9TE32 817656.5 "4.5 "€75.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 81767 Plic cu fermoar 8-1/2 x 5-1/2 inch transparent - Pachet de 10
€90.40 /unitate