Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86496 Etichetă de reparație 7 x 4 inch poliester HD negru/galben - Pachet De 10 | AF6BVQ 9WD17

BRADY 86496 Etichetă de reparație 7 x 4 inch poliester HD negru/galben - Pachet de 10

În stoc
Articol: AF6BVQ Model: 86496Crucea Ref: 9WD17
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
€67.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de reparație
Înălţime7"
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiGalben închis
MaterialPoliester rezistent
Legenda reversuluiID echipament___ Problemă___ Semnată până la___ Data___ Returnați această etichetă la întreținere. Dept. Când lucrările de reparații sunt finalizate
Lăţime4"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialLăţimePreț
BRADY 86664 Etichetă de reparație 5-3/4 x 3 inchi negru/galben 3/8 inch - Pachet De 100 | AF4MTV 9CMP1 866645.75 "Cartonul3"€166.65
BRADY 86554 Etichetă de reparație 5-3/4 x 3 inch negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF4PAJ 9DZJ7 865545.75 "Poliester economic3"€35.40
BRADY 86434 Etichetă de reparație 5-3/4 x 3 inchi negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF4ZXC 9TE54 864345.75 "Poliester rezistent3"€70.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86496 Etichetă de reparație 7 x 4 inch poliester HD negru/galben - Pachet de 10
€67.13 /unitate