Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86693 Etichetă de pericol 7 x 4 inci negru și roșu/alb - pachet de 100 | AF4FKC 8UTP2

BRADY 86693 Etichetă de pericol 7 x 4 inchi negru și roșu/alb - pachet de 100

În stoc
Articol: AF4FKC Model: 86693Crucea Ref: 8UTP2
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
€103.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de pericol
Înălţime7"
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru, roșu / alb
MaterialCartonul
Legenda reversuluiNu eliminați această etichetă
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS4821102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
BRADY 86699 Etichetă de pericol 7 x 4 inci negru și roșu/alb - Pachet De 100 | AF3RWQ 8CN73 86699€159.94
BRADY 86694 Etichetă de pericol 7 x 4 inch negru și roșu/alb - pachet de 100 | AF4CAW 8PHV5 86694€123.63
BRADY 86704 Etichetă de pericol 7 x 4 inch negru și roșu/alb - pachet de 100 | AF4TBE 9J169 86704€120.02
BRADY 86702 Etichetă de pericol 7 x 4 inch negru și roșu/alb - pachet de 100 | AF4WZA 9NLR4 86702€145.89
BRADY 86705 Etichetă de pericol 7 x 4 inch negru și roșu/alb - Pachet De 100 | AF4ZWK 9TDL7 86705€125.99
BRADY 86695 Etichetă de pericol 7 x 4 inch negru și roșu/alb - Pachet De 100 | AF6CYN 9X188 86695€136.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86693 Etichetă de pericol 7 x 4 inchi negru și roșu/alb - pachet de 100
€103.84 /unitate