Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86747 Etichetă de fixare 3 x 5-3/4 inch metal negru/galben - Pachet De 100 | AF6CMF 9WML0

BRADY 86747 Etichetă de fixare 3 x 5-3/4 inch metal negru/galben - Pachet de 100

În stoc
Element: AF6CMF Model: 86747Ref încrucișat: 9WML0
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
€124.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȚineți Tag
GrommetMetal
Înălţime3"
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiGalben închis
MaterialCartonul
Lăţime5.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS4821104000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86747 Etichetă de fixare 3 x 5-3/4 inch metal negru/galben - Pachet de 100
€124.82 /unitate