Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 87162 Number Tag Brass Series SPR 051-075 PK25 | AH4ZNF 35TF50

BRADY 87162 Number Tag Brass Series SPR 051-075 PK25

În stoc
Articol: AH4ZNF Model: 87162Crucea Ref: 35TF50
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
€30.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerotată
CuloriAlamă
Înălţime1.5 "
Mărimea găurii3 / 16 "
Utilizare în interior / exteriorNumai în aer liber
MaterialAlamă
Seria numericăSPR 051-075
Temp. De funcționare Gamă-40 grade F până la 1200 grade F
ModelaRundă
Grosime0.04 "
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2245
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.08
Lățimea navei (cm)4.06
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolSeria numericăPreț
BRADY 23200 Etichetă de număr 1-1/2 x 1-1/2 inch 001-025 - Pachet De 25 | AA7HHR 15Y756 23200Etichetă numerotată001 la 025€82.74
BRADY 23201 Etichetă cu număr 1-1/2 x 1-1/2 inch 026-050 - Pachet De 25 | AA7HHT 15Y757 23201Etichetă numerotată026 la 050€82.74
BRADY 23202 Etichetă de număr 1-1/2 x 1-1/2 inch 051-075 - Pachet De 25 | AA7HHU 15Y758 23202Etichetă numerotată051 la 075€87.73
BRADY 23203 Etichetă cu număr 1-1/2 x 1-1/2 inch 076-100 - Pachet De 25 | AA7HHV 15Y759 23203Etichetă numerotată076 la 100€87.73
BRADY 23204 Etichetă numerotată 1-1/2 Diametru Alamă Pk 25 | AF6ZXN 20TD83 23204Set de etichete numerotate101 la 125€87.73
BRADY 23205 Etichetă numerotată 1-1/2 diametru alamă Pk 25 | AF6ZXP 20TD84 23205Set de etichete numerotate126 la 150€87.73
BRADY 23206 Etichetă numerotată 1-1/2 diametru alamă Pk 25 | AF6ZXQ 20TD85 23206Set de etichete numerotate151 la 175€87.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 87162 Number Tag Brass Series SPR 051-075 PK25
€30.92 /unitate