Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 95138 Capacitate cilindru de blocare 6-1/2 x 3-1/8 Corse | AA7HDK 15Y657

BRADY 95138 Capacitate cilindru de blocare 6-1/2 x 3-1/8 Corse

În stoc
Articol: AA7HDK Model: 95138Crucea Ref: 15Y657
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
€316.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de blocare a cilindrului
CuloriGalben
MaterialOţel
Max. Număr de lacate1
Dia de gât.3.125 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
PresiuneÎnalt
Mărimea6-1 / 2 x 3-1 / 8 "x 11 UN
Dimensiune de filet11 UNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)12.57
Lungimea navei (cm)26.29
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS8301406060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiuneMărimeaDimensiune de filetPreț
BRADY 95137 Capacitate cilindru de blocare 6-1/2 x 3-1/2 Fin | AA7HDJ 15Y656 95137Jos6-1 / 2 x 3-1 / 2 "x 11 UN11 UNF€314.20
BRADY 95139 Capacitate cilindru de blocare 6-1/2 x 3-1/2 Corse | AA7HDL 15Y658 95139Jos6-1 / 2 x 3-1 / 2 "x 11 UN11 UNC€319.03
BRADY 90496 Capacitate cilindru de blocare 6-1/2 x 3-1/8 Fin | AD2YME 3WNY3 90496Înalt6-1 / 2 x 3-1 / 8 "x 11 UN11 UNF€314.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 95138 Capacitate cilindru de blocare 6-1/2 x 3-1/8 Corse
€316.87 /unitate