Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 90496 Capacitate cilindru de blocare 6-1/2 x 3-1/8 Fin | AD2YME 3WNY3

BRADY 90496 Capacitate cilindr de blocare 6-1/2 x 3-1/8 Fin

În stoc
Element: AD2YME Model: 90496Crucea Ref: 3WNY3
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
€314.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de blocare a cilindrului
CuloriGalben
MaterialOţel
Max. Număr de lacate1
Dia de gât.3.125 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
PresiuneÎnalt
Mărimea6-1 / 2 x 3-1 / 8 "x 11 UN
Dimensiune de filet11 UNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8302496085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiuneMărimeaDimensiune de filetPreț
BRADY 95137 Capacitate cilindru de blocare 6-1/2 x 3-1/2 Fin | AA7HDJ 15Y656 95137Jos6-1 / 2 x 3-1 / 2 "x 11 UN11 UNF€314.20
BRADY 95138 Capacitate cilindru de blocare 6-1/2 x 3-1/8 Corse | AA7HDK 15Y657 95138Înalt6-1 / 2 x 3-1 / 8 "x 11 UN11 UNC€316.87
BRADY 95139 Capacitate cilindru de blocare 6-1/2 x 3-1/2 Corse | AA7HDL 15Y658 95139Jos6-1 / 2 x 3-1 / 2 "x 11 UN11 UNC€319.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 90496 Capacitate cilindr de blocare 6-1/2 x 3-1/8 Fin
€314.47 /unitate