BRADY 95700 Stație de blocare de uz general bronz | AH6DMM 35XM06

BRADY 95700 Stație de blocare Uz general Tan

Articol: AH6DMM Model: 95700Crucea Ref: 35XM06
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€199.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de blocare
Tip de închidereOperații Închise
CuloriBronza
Adâncime2.625 "
Înălţime12.13 "
LimbăFără text
Aplicație de blocareBlocare/etichetare generală
MaterialOțel rezistent
Max. Număr de lacate0
Numărul de componente0
Număr de lacate incluse0
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9787
Înălțimea navei (cm)3.43
Lungimea navei (cm)183.01
Lățimea navei (cm)7.75
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Portabil: Nu
    • Umplut / Neumplut: Neumplut
    • Montare pe perete: Da
    • Vizibilitate blocare: Da

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip de închidereCuloriAdâncimeÎnălţimeLimbăMaterialMax. Număr de lacatePreț
BRADY 50994 Stație de blocare neumplută 19-1/2 inchi lățime | AA7HAU 15Y595 5099419.5 "-Rosu alb5"26 "-polistiren20€631.12
BRADY 50996 Stație de blocare Neumplut Roșu/alb | AA7HAV 15Y596 5099619.5 "-Rosu alb5"26 "-polistiren20€901.07
BRADY 105932 Stație de blocare neumplută 13-1/4 inci lățime | AA7HAZ 15Y601 10593213.25 "-Galben2.5 "17 "-Polipropilenă-€222.59
BRADY 105942 Stație de blocare neumplută 17 inchi lățime | AA7HBJ 15Y610 10594217 "-Galben6.75 "17 "-Polipropilenă-€253.99
BRADY 50997 Stație de blocare neumplută 18 inci înălțime | AA7HBK 15Y611 5099712 "-Rosu alb4"18 "-polistiren-€448.91
BRADY 50995 Stație de blocare neumplută 26 inci înălțime | AA7HBV 15Y620 5099519.5 "-Rosu alb5"26 "-polistiren-€1,373.65
BRADY 50993 Stație de blocare neumplută 30 inci înălțime | AA9VBN 1FYT9 5099325 "-Alb5.25 "30 "-polistiren18€1,012.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 95700 Stație de blocare Uz general Tan
€199.64 /unitate