Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 96222 Etichetă de pericol 7 x 4 inci negru și roșu/alb - pachet de 10 | AF4VBV 9LCU8

BRADY 96222 Etichetă de pericol 7 x 4 inchi negru și roșu/alb - pachet de 10

În stoc
Element: AF4VBV Model: 96222Crucea Ref: 9LCU8
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
€49.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de pericol
Înălţime7"
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru, roșu / alb
MaterialPoliester auto-laminat
Legenda reversuluiAceastă sursă de energie a fost blocată! Îndepărtarea neautorizată a acestui blocaj/etichetă poate duce la descărcarea imediată. Remarci
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
BRADY 81991 Etichetă de pericol 7 x 4 inch negru și roșu/alb - pachet de 10 | AF3RWP 8CN71 81991€59.06
BRADY 86516 Etichetă de pericol 7 x 4 inch negru și roșu/alb - pachet de 10 | AF4JJQ 8YAD2 86516€48.94
BRADY 86517 Etichetă de pericol 7 x 4 inch negru și roșu/alb - pachet de 10 | AF4JJW 8YAE2 86517€68.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 96222 Etichetă de pericol 7 x 4 inchi negru și roșu/alb - pachet de 10
€49.96 /unitate