Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 Rolă de etichete | AB6JMC 21U265

BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 Rolă de etichete

În stoc
Articol: AB6JMC Model: B33D-125-2-342Crucea Ref: 21U265

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,406.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă
CuloriAlb
Înălţime45139 "
Etichete pe rolă1000
MaterialPolyolefin
Max. Dimensiunea firului1.11 "
Detectabil de metaleNu
Min. Dimensiunea firului0.046 "
Temp. Gamă-40 grade până la 267 grade F
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDetectabil de metaleCuloare de fundalCuloriMin. Dimensiunea firuluiTemp. GamăLăţimeÎnălţimeArticolPreț
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 Rolă de etichete | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKNu-Negru0.023 "-40 grade până la 267 grade F2"0.094 "Etichetă€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 Rolă de etichete | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKNu-Negru0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,406.14
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 Rola de etichete | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Nu-Alb0.023 "-40 grade până la 267 grade F2"0.094 "Etichetă€1,302.43
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 Rolă de etichete | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLNu-Galben0.023 "-40 grade până la 267 grade F2"0.094 "Etichetă€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 Rolă de etichete | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLNu-Galben0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,406.14
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 Rolă de etichete | AB6JMJ 21U284 B33-125-2-342Nu-Alb0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,407.57
BRADY B33-250-2-342 Bbp33 Rolă de etichete | AB6JML 21U288 B33-250-2-342Nu-Alb0.094 "-40 grade până la 267 grade F2"0.25 "Etichetă€1,267.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 Rolă de etichete
€1,406.14 /unitate