Setul de imprimantă portabilă de etichete Brady BMP21-PLUS-KIT1 este ideal pentru imprimarea etichetelor cu mai multe linii pentru a identifica articolele industriale, firele, panourile și plăcile de circuite. Acest kit de imprimantă de etichete Brady BMP21-PLUS vine cu o imprimantă BMP21-PLUS, o carcasă rigidă, o baterie reîncărcabilă Li-Ion, un adaptor AC/încărcător de baterie și un cartus de etichete din pânză de nailon de 3/4 inchi. Este potrivit pentru tipărirea etichetelor cu coduri de bare, marcajelor plăcilor de circuite, marcajelor cablurilor și cablurilor, etichetelor de comunicații de date, etichetelor Lean / 5S, etichetelor panourilor, etichetelor de siguranță și etichetelor de întreținere.
Caracteristici:
- Setul de imprimantă de etichete Brady BMP21-PLUS-KIT1 este întărit cu bare de protecție din cauciuc turnat și mânere laterale la îndemână pentru manipularea aplicațiilor în aer liber.
- Formatează automat datele folosind mai mult de 100 de simboluri și dimensiuni de font de până la 40 de puncte pentru etichete cu aspect profesional.
- Această imprimantă are un dispozitiv de prindere a etichetelor cu mâinile libere care vă ține eticheta până când sunteți gata de aplicare.
- Acceptă cartușe care au etichete continue în 10 materiale și lățimi de etichetă de până la 0.75 inchi.
- Această unitate afișează date pe un ecran LCD iluminat din spate cu rezoluție de 132 x 64 pixeli și o tastatură integrată care conține litere de la A la Z și de la 0 la 9 numere.
- Aderă la standardele militare de testare la șocuri și vibrații.
- Acest kit de imprimantă portabilă de etichete Brady BMP21-PLUS-KIT1 se atașează la un accesoriu de magnet de rezistență sau un șnur pentru operare fără mâini.
- Are 16 MB memorie cu 2 MB disponibil pentru stocarea a 12 etichete.
Accesorii compatibile:
- Cartuș Brady M21-750-499: Această etichetă de sârmă și cablu din pânză de nailon poate fi montată cu ușurință pe acest kit de imprimantă portabilă de etichete Brady BMP21-PLUS-KIT1.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum să adăugați un simbol la o etichetă în acest kit de imprimantă de etichete Brady BMP21-PLUS-KIT1?
A.
- Plasați cursorul folosind tastele săgeți în punctul în care urmează să fie adăugat simbolul.
- Apăsați butonul SYMBOL (săgeata sus plus 1 număr). De asemenea, utilizatorii pot apăsa butonul MENU și pot selecta opțiunea simboluri.
- Alegeți categoria de simbol dorită și apăsați butonul Enter.
- Utilizați tastele de navigare pentru a selecta simbolul dorit și apoi apăsați butonul Enter.
- Simbolul ar trebui să fie afișat la poziția cursorului cu aceeași dimensiune a fontului.
Î. Care sunt evaluările de mediu ale acestui kit de imprimantă de etichete Brady BMP21-PLUS-KIT1?
A. Poate funcționa la temperaturi cuprinse între 40 și 110 grade F (4 până la 43 grade C) și umiditate cuprinsă între 10% și 90% (fără condensare).
Î. Cum este alimentat acest kit de imprimantă de etichete Brady BMP21-PLUS-KIT1?
A. Acest kit pentru imprimanta de etichete Brady BMP21-PLUS-KIT1 poate fi alimentat folosind 6 baterii alcaline AA sau un pachet de baterii litiu-ion. De asemenea, poate fi alimentat direct de la o priză folosind un adaptor de alimentare AC/DC.