Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY BS08A-RD Blocare supapă cu bilă roșu 2 până la 8 inchi | AD2GJY 3PDD1

BRADY BS08A-RD Blocare supapă cu bilă roșu 2 până la 8 inchi

În stoc
Element: AD2GJY Model: BS08A-RDCrucea Ref: 3PDD1
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
€121.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea supapei cu bilă
CuloriRoșu
Se potrivește cu dimensiunea mânerului2 "până la 8"
Se potrivește cu dimensiunea țevii2 "până la 8"
Înălţime8.75 "
Lungime12 "
MaterialPolipropilenă
Max. Număr de lacate6
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 16 "
Temp. Gamă0 de grade până la 175 de grade F
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)28.58
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiSe potrivește cu dimensiunea țeviiÎnălţimeLungimeMax. Număr de lacateȘurub cu lacăt Max. Dia.Preț
Blocarea supapei cu bilă BRADY BS08A-GN se potrivește cu dimensiunea țevii de la 2 la 8 | AA7HEM 15Y682 BS08A-GN-Verde-2 "până la 8"--121 / 64 "€134.48
BRADY BS07A-RD Blocare supapă cu bilă roșu 1/2 până la 2-1/2 inch | AC3RVY 2VU39 BS07A-RD3.2 "Roșu1 "la 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73
BRADY BS08A-BU blocare supapă cu bilă albastru 2 până la 8 inchi | AD2EHZ 3NRL7 BS08A-BU4.5 "Albastru2 "până la 8"2 "până la 8"8.75 "12 "69 / 16 "€121.93
BRADY BS08A-YW Blocare supapă cu bilă galbenă de la 2 la 8 inchi | AD2EJA 3NRL9 BS08A-YW4.5 "Galben2 "până la 8"2 "până la 8"8.75 "12 "69 / 16 "€121.93
BRADY BS07A-BU blocare supapă cu bilă albastru 1/2 la 2-1/2 inch | AD2NVG 3TAP1 BS07A-BU3.2 "Albastru1 "la 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73
BRADY BS07A-GN Blocare supapă cu bilă verde 1/2 până la 2-1/2 inch | AD2NVH 3TAP2 BS07A-GN3.2 "Verde1 "la 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73
BRADY BS07A-YW Blocare supapă cu bilă galbenă 1/2 până la 2-1/2 inch | AD2NVJ 3TAP3 BS07A-YW3.2 "Galben1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY BS08A-RD Blocare supapă cu bilă roșu 2 până la 8 inchi
€121.93 /unitate