Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY BS07A-GN Blocare supapă cu bilă verde 1/2 până la 2-1/2 inch | AD2NVH 3TAP2

BRADY BS07A-GN Blocare supapă cu bilă verde 1/2 până la 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AD2NVH Model: BS07A-GNCrucea Ref: 3TAP2
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
€59.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea supapei cu bilă
CuloriVerde
Se potrivește cu dimensiunea mânerului1 "la 2-1 / 2"
Se potrivește cu dimensiunea țevii1/2" to 2-1/2"
Înălţime3.4 "
Lungime5.75 "
MaterialPolipropilenă
Max. Număr de lacate4
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 175 de grade F
Lăţime3.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiSe potrivește cu dimensiunea țeviiÎnălţimeLungimeMax. Număr de lacateȘurub cu lacăt Max. Dia.Preț
Blocarea supapei cu bilă BRADY BS08A-GN se potrivește cu dimensiunea țevii de la 2 la 8 | AA7HEM 15Y682 BS08A-GN-Verde-2 "până la 8"--121 / 64 "€134.48
BRADY BS07A-RD Blocare supapă cu bilă roșu 1/2 până la 2-1/2 inch | AC3RVY 2VU39 BS07A-RD3.2 "Roșu1 "la 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73
BRADY BS08A-BU blocare supapă cu bilă albastru 2 până la 8 inchi | AD2EHZ 3NRL7 BS08A-BU4.5 "Albastru2 "până la 8"2 "până la 8"8.75 "12 "69 / 16 "€121.93
BRADY BS08A-YW Blocare supapă cu bilă galbenă de la 2 la 8 inchi | AD2EJA 3NRL9 BS08A-YW4.5 "Galben2 "până la 8"2 "până la 8"8.75 "12 "69 / 16 "€121.93
BRADY BS08A-RD Blocare supapă cu bilă roșu 2 până la 8 inchi | AD2GJY 3PDD1 BS08A-RD4.5 "Roșu2 "până la 8"2 "până la 8"8.75 "12 "69 / 16 "€121.93
BRADY BS07A-BU blocare supapă cu bilă albastru 1/2 la 2-1/2 inch | AD2NVG 3TAP1 BS07A-BU3.2 "Albastru1 "la 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73
BRADY BS07A-YW Blocare supapă cu bilă galbenă 1/2 până la 2-1/2 inch | AD2NVJ 3TAP3 BS07A-YW3.2 "Galben1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY BS07A-GN Blocare supapă cu bilă verde 1/2 până la 2-1/2 inch
€59.73 /unitate