Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY IP-R4407-WT Panglică albă 984 picioare L x 4-21/64 inch lățime Rășină | AG3UJW 33VG31

BRADY IP-R4407-WT Panglică albă 984 picioare L x 4-21/64 inci lățime Rășină

În stoc
Articol: AG3UJW Model: IP-R4407-WTCrucea Ref: 33VG31

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€518.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanglică
CuloriAlb
Lungime984ft
Lăţime4 21 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)16
Codul HS9612109030

Detalii produs:

    • Formulare (rășină)
    • Caracteristici: densitate mare, rezistență la solvenți, rezistență ridicată la căldură, rezistență super la zgârieturi

Variante de produs

ProdusModelArticolLăţimePreț
BRADY R4404-WT Panglică albă 5.12 inci lățime 984 picioare lungime | AG2BMD 31EC91 R4404-WTPanglică pentru imprimante5.12 "€702.27
BRADY R6807-WT Panglică albă 3.27 inci lățime 984 picioare lungime | AG2BME 31EC92 R6807-WTPanglică pentru imprimante3.27 "€562.47
BRADY IP-R4402-WT Panglică albă 984 picioare L x 3-17/64 inci lățime Rășină | AG3UJV 33VG30 IP-R4402-WTPanglică3 17 / 64 "€427.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY IP-R4407-WT Panglică albă 984 picioare L x 4-21/64 inci lățime Rășină
€518.38 /unitate