Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Panglică BRADY IP-R6606 pentru imprimante 984 de picioare lungime | AF9LJA 30CZ92

BRADY Panglică IP-R6606 pentru imprimante Lungime de 984 de picioare

În stoc
Articol: AF9LJA Model: IP-R6606Crucea Ref: 30CZ92

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€266.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanglică
CuloriNegru
Lungime984ft
Lăţime1 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS9612109030

Variante de produs

ProdusModelCuloriLăţimePreț
Panglică BRADY IP-R6202 pentru imprimante 984 de picioare lungime | AF9LDQ 30CZ93 IP-R6202Negru3 17 / 64 "€280.02
Panglică BRADY IP-R4900 pentru imprimante 984 de picioare lungime | AF9LDR 30CZ94 IP-R4900Negru3 17 / 64 "€276.30
Panglică BRADY IP-R6400 pentru imprimante 984 de picioare lungime | AF9LDT 30CZ95 IP-R6400Negru2 23 / 64 "€291.05
Panglică BRADY IP-R4500-RD pentru imprimante Lungime de 984 de picioare | AF9LDU 30CZ96 IP-R4500-RDRoșu2 23 / 64 "€316.10
Panglică BRADY IP-R4500-BL pentru imprimante Lungime de 984 de picioare | AF9LDV 30CZ97 IP-R4500-BLAlbastru2 23 / 64 "€316.10
Panglică BRADY IP-R4400-RD pentru imprimante Lungime de 984 de picioare | AF9LDW 30CZ98 IP-R4400-RDRoșu2 23 / 64 "€307.52
Panglică BRADY IP-R4400-GR pentru imprimante 984 de picioare Lungime | AF9LDX 30CZ99 IP-R4400-GRVerde2 23 / 64 "€307.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY Panglică IP-R6606 pentru imprimante Lungime de 984 de picioare
€266.31 /unitate