Stația de blocare/etichetare BRADY LC585E cu cheie diferită | AH9KFZ 3WPN7

BRADY LC585E Stație de blocare/etichetare cu cheie diferită

În stoc
Articol: AH9KFZ Model: LC585ERef încrucișat: 3WPN7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,372.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentrul de blocare / etichetare
Tip de închidereOperații Închise
CuloriGalben închis
Adâncime9"
Înălţime17.125 "
Materialul corpului lacătului este inclusPlastic
LimbăEngleză
Aplicație de blocareBlocare electrică / supapă
Max. Număr de lacate6
Numărul de componente91
Număr de lacate incluse6
Lăţime13.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3434
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)24.38

Detalii produs:

    • Portabil: Nu
    • Umplut / Neumplut: Umplut
    • Montare pe perete: Da
    • Vizibilitate blocare: nu
    • Cu cheie: Diferit

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeMax. Număr de lacateNumărul de componenteLăţimePreț
BRADY LC502E Blocare/etichetare de siguranță Elctrcl/supapă centrală | AD2YNZ 3WPK7 LC502EGalben închis4.375 "29 "810223.88 "€900.89
BRADY LC504E Blocare/etichetare de siguranță Centru 8 încuietori | AD2YPB 3WPK9 LC504ERosu alb4.375 "29 "810223.88 "€832.90
BRADY LC234E Blocare/etichetare de siguranță Centru 6 încuietori | AD2YPK 3WPL9 LC234EGalben închis2.875 "17 "68814 "€634.09
BRADY LC139E Stație de blocare/etichetare de siguranță 17-1/8in H | AD2YPN 3WPN8 LC139ERosu alb9"17.125 "-9713.5 "€639.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY LC585E Stație de blocare/etichetare cu cheie diferită
€1,372.14 /unitate