Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY M21-187-C-342-YL Manșoane de marcare cu sârmă Negru/Galben | AG9MXX 20XW73

BRADY M21-187-C-342-YL Manșoane de marcare a sârmei Negru/Galben

În stoc
Articol: AG9MXX Model: M21-187-C-342-YLCrucea Ref: 20XW73

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€115.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșoane de marcare a firului
CuloriNegru pe galben
Înălţime7ft
Etichete pe rolăContinuu
MaterialB-342 PermaSleeve (R) PS poliolefină termoretrabilă pe o singură față
Max. Dimensiunea firului0.15 "
Min. Dimensiunea firului0.062 "
Raport de reducere3:1
Temp. Gamă-67 grade până la 267 grade F
Lăţime3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.11
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiLăţimePreț
BRADY M21-125-C-342-YL Manșoane de marcare cu sârmă Negru/Galben | AG9MXW 20XW72 M21-125-C-342-YL0.11 "0.046 "1 / 8 "€108.23
BRADY M21-250-C-342-YL Manșoane de marcare cu sârmă Negru/Galben | AG9MXY 20XW79 M21-250-C-342-YL0.215 "0.094 "1 / 4 "€136.44
BRADY M21-375-C-342-YL Manșoane de marcare cu sârmă Negru/Galben | AG9MXZ 20XW85 M21-375-C-342-YL0.32 "0.125 "3 / 8 "€150.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY M21-187-C-342-YL Manșoane de marcare a sârmei Negru/Galben
€115.88 /unitate