KERN AND SOHN Seturi de greutate seria 303


Filtru
Clasa OIML: E1
StilModelValoare nominalaPreț (ex. TVA)
A
303-066
1 mg, 1 kg€5,468.29
B
303-06
1 mg, 1 kg€5,239.08
C
303-07
1 mg, 2 kg€7,662.15
D
303-076
1 mg, 2 kg€7,482.06
E
303-08
1 mg, 5 kg€9,921.51
F
303-086
1 mg, 5 kg€9,643.18
G
303-09
1 mg, 10 kg€13,212.30
H
303-096
1 mg, 10 kg€12,966.72
I
303-02
1 mg, 50 g€3,094.33
J
303-026
1 mg, 50 g€2,881.49
K
303-03
1 mg, 100 g€3,208.94
L
303-036
1 mg, 100 g€3,127.08
M
303-046
1 mg, 200 g€3,716.47
N
303-04
1 mg, 200 g€3,765.59
O
303-05
1 mg, 500 g€4,338.61
P
303-056
1 mg, 500 g€4,273.12

Seturi de greutate seria 303

Seturile de greutăți din seria KERN & SOHN 303 sunt utilizate în setări de laborator și industriale pentru calibrarea și testarea precisă a instrumentelor de cântărire. Aceste greutăți asigură acuratețea și fiabilitatea măsurătorilor pentru controlul calității, cercetare și conformitate cu standardele și reglementările din industrie. Aceste seturi de greutăți au o construcție din oțel inoxidabil lustruit pentru o durabilitate sporită și rezistență la coroziune pentru a menține precizia în timp. Vin în cutii de lemn pentru a preveni orice deteriorare sau deplasare greșită. Modelele selectate vin într-o carcasă de plastic pentru protecție suplimentară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?