Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY M21-500-595-OR Cartuș cu rolă de etichete continuă, 1/2 inch X 21 ft, vinil autoclavabil, negru pe portocaliu | CP2BBU 3PXV3

BRADY M21-500-595-OR Cartuș cu rolă de etichete continuă, 1/2 inch X 21 ft, vinil autoclavabil, negru pe portocaliu

În stoc
Articol: CP2BBU Model: M21-500-595-ORCrucea Ref: 3PXV3

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€79.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
BRADY BM71C-1000-582 Cutie continuă cu rolă de etichete în inci, 1 inch X 75 ft, poliester strălucitor inch The Dark, verde | CP2AXP 5UCP5 BM71C-1000-582Cutie€433.34
BRADY BM71C-1000-854-YL Cutie continuă cu rolă de etichete, 1 inch x 75 ft, poliester metal detectabil, galben | CP2AXQ 29TT25 BM71C-1000-854-YLCutie€289.47
BRADY BM71C-1000-584-WT Cutie continuă cu rolă de etichete, 1 inch x 75 ft, bandă reflectorizantă, albă, exterior | CP2AXR 5UCP7 BM71C-1000-584-WTCutie€423.85
BRADY BM71C-1000-584-OR Cutie continuă cu rolă de etichete, 1 inch x 75 ft, vinil reflectorizant, portocaliu, exterior | CP2AXT 5UCP6 BM71C-1000-584-ORCutie€381.46
BRADY BM71C-1000-584-YL Cutie continuă cu rolă de etichete, 1 inch x 75 ft, vinil reflectorizant, galben, exterior | CP2AXU 5UCP8 BM71C-1000-584-YLCutie€423.85
BRADY BM71C-2000-855-WT Cutie continuă cu rolă de etichete, 2 inchi x 75 ft, poliester, alb, pentru interior/exterior | CP2AXV 29TT38 BM71C-2000-855-WTCutie€499.77
BRADY MC-1500-595-CL-BK Cartuș cu rolă de etichete continuă, 1 1/2 inch x 20 ft, vinil fără halogen, negru pe transparent | CP2BAK 13L416 MC-1500-595-CL-BKCartuș€146.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY M21-500-595-OR Cartuș cu rolă de etichete continuă, 1/2 inch X 21 ft, vinil autoclavabil, negru pe portocaliu
€79.19 /unitate