Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY M71-17-472 Etichetă termică 1/2 inch lățime x 1 inch lungime alb | AD4QNH 42X304

BRADY M71-17-472 Etichetă termică 1/2 inch lățime x 1 inch lungime alb

În stoc
Articol: AD4QNH Model: M71-17-472Crucea Ref: 42X304

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€252.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de transfer termic
CuloriAlb
Înălţime1"
MaterialB-472 Învelitoare de sârmă ignifugă
Max. Dimensiunea firului10AWG
Min. Dimensiunea firului12AWG
Temp. Gamă-94 grade până la 275 grade F
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)8.76
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8443995600
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiLăţimePreț
BRADY M71-10-472 Etichetă termică 1/4 inch lățime x 3/4 inch lungime alb | AD4QNF 42X302 M71-10-472Alb3 / 4 "10AWG16AWG1 / 4 "€156.94
BRADY M71-15-472 Etichetă termică 1/4 inch lățime x 1 inch lungime alb | AD4QNG 42X303 M71-15-472Alb1"10AWG12AWG1 / 4 "€242.74
BRADY M71-19-472 Etichetă termică 1 inch lățime x 1 inch lungime alb | AD4QNJ 42X305 M71-19-472Alb1"10AWG12AWG1"€169.34
BRADY M71-21-472 Etichetă termică 2.5 inchi lățime x 1 inch lungime alb | AD4QNK 42X306 M71-21-472Alb1"10AWG12AWG2.5 "€137.04
BRADY M71-29-472 Etichetă termică 1/2 inch lățime x 1.5 inch lungime alb | AD4QNL 42X307 M71-29-472Alb1.5 "4AWG10AWG1 / 2 "€229.30
BRADY M71-30-472 Etichetă termică 1-1/2 inch lățime x 3/4 inch lungime | AD4QNM 42X308 M71-30-472Alb3 / 4 "10AWG16AWG1.5 "€277.65
BRADY M71-31-472 Etichetă termică 1 inch lățime x 1.5 inch lungime alb | AD4QNN 42X309 M71-31-472Alb1.5 "4AWG10AWG1"€213.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY M71-17-472 Etichetă termică 1/2 inch lățime x 1 inch lungime alb
€252.60 /unitate