Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY M71-375-1-342 Manșoane pentru marcator de sârmă Poliolefină albă | AE7KFE 5YRZ4

BRADY M71-375-1-342 Manșoane de marcare cu sârmă Poliolefină albă

În stoc
Articol: AE7KFE Model: M71-375-1-342Crucea Ref: 5YRZ4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€285.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșoane pentru sârmă
CuloriAlb
Înălţime0.645 "
Etichete pe rolă100
MaterialPoliolefină termocontractabilă iradiată
Max. Dimensiunea firului0.32 "
Min. Dimensiunea firului0.125 "
Raport de reducere3:1
Temp. Gamă-67 grade până la 257 grade F
Lăţime1.015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS9612109090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriÎnălţimeLăţimeEtichete pe rolăMaterialMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț
BRADY MC-125-342-YL Manșoane pentru marcaj de sârmă 84 inch Lățime 84 inch Lungime | AA6HUY 14A383 MC-125-342-YL-67 grade până la 275 grade FGalben închis7ft0.235 "-Poliolefină termoretrabilă Permasleeve, B-342--€112.19
BRADY MC-250-342 Manșoane pentru marcaj de sârmă 84 inch Lățime 84 inch Lungime | AA6HVA 14A385 MC-250-342-67 grade până la 275 grade FNegru / Alb7ft0.439 "-Poliolefină termoretrabilă Permasleeve, B-342--€136.45
BRADY MC-250-342-YL Manșoane pentru marcaj de sârmă 84 inch Lățime 84 inch Lungime | AA6HVB 14A386 MC-250-342-YL-67 grade până la 275 grade FGalben închis7ft0.439 "-Poliolefină termoretrabilă Permasleeve, B-342--€139.56
BRADY MC-187-342 Manșoane de marcare cu sârmă 84 inchi lățime 300 inci lungime | AA6HVD 14A391 MC-187-342-67 grade până la 275 grade FNegru / Alb7ft0.335 "-Poliolefină termoretrabilă Permasleeve, B-342--€119.67
BRADY MC-187-342-YL Manșoane pentru marcaj de sârmă 84 inchi lățime 300 inch lungime | AA6HVE 14A392 MC-187-342-YL-67 grade până la 275 grade FGalben închis7ft0.335 "-Poliolefină termoretrabilă Permasleeve, B-342--€124.91
BRADY BM71-1000-175-342 Manșoane de marcare de sârmă 1-2/3 inch lungime | AA6HVR 14A405 BM71-1000-175-342-Alb1.66 "1.75 "500Poliolefină termocontractabilă--€1,493.42
BRADY BM71C-1000-342 Manșoane de marcare cu sârmă Lungime de 600 inchi | AA6HVT 14A406 BM71C-1000-342-Alb600 "1 2 / 3 "-Poliolefină termocontractabilă--€1,355.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY M71-375-1-342 Manșoane de marcare cu sârmă Poliolefină albă
€285.00 /unitate