Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY PLO27E Blocare ștecher roșu 5/16 inch diametrul manetei | AD2VXJ 3VAF2

BRADY PLO27E Blocare mufă roșu 5/16 inch diametrul manetei

În stoc
Articol: AD2VXJ Model: PLO27ERef încrucișat: 3VAF2
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
€50.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare conectare
CuloriRoșu
Se potriveștePrize electrice (Până la 3-1/2" dia. și 5" lungime) și fitinguri tată pneumatice cu gât în ​​jos atașate în mod obișnuit la furtunurile de aer comprimat
Materialpolistiren
Max. Număr de lacate1
Dimensiuni de gabarit6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia.
Șurub cu lacăt Max. Dia.5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriSe potriveșteMaterialDimensiuni de gabaritȘurub cu lacăt Max. Dia.Preț
BRADY 65675 Plug Lockout Roșu 9/16 inch Diametrul cătușei | AB8YEP 2AF60 65675RoșuCablu cu diametru de până la 1 "și dopuri lungi de 2-1 / 2"Polipropilenă3-1 / 4 "H x 7" W x 3-1 / 4 "D9 / 16 "€47.65
BRADY 103534 Blocare ștecher roșu 9/16 inch diametrul manetei | AB8ZKB 2AM71 103534RoșuCablu cu diametru de până la 1/2 "și dopuri lungi de 3"Polipropilenă2 "H x 3-1 / 2" W x 2 "D9 / 16 "€41.41
BRADY PLO25E Blocare ștecher roșu 5/16 inch diametrul manetei | AD2VXK 3VAF3 PLO25ERoșuCablu cu diametru de până la 1/2 "și prize de 1-3 / 4" H x 1-3 / 4 "W x 3-1 / 4" Lpolistiren3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D5 / 16 "€51.55
BRADY 65674 Blocare ștecher roșu 1/2 inch diametrul cătușei | AD4CZM 41F294 65674RoșuMufe electrice de 110VPolipropilenă3-1 / 2 "L x 2" W x 2 "H1 / 2 "€25.05
BRADY PLO23 Blocare ștecher galben 1/4 inch diametrul manetei | AE6HYZ 5T831 PLO23GalbenCablu cu diametru de până la 3 "și dopuri lungi de 5-1 / 2"-3 "D x 5-1 / 2" L1 / 4 "€39.19
BRADY PLO21 Blocare ștecher galben 9/16 inch diametrul manetei | AE6JHD 5TB29 PLO21GalbenCablu diapozitiv de până la 1-3 / 4 "și dopuri lungi de 2-1 / 2"termoplastic2-7/16"D x 4-1/8"L9 / 16 "€45.21
BRADY 65695 Blocare ștecher galben | AF2FRU 6T858 65695GalbenPână la 2-3 / 4 "dia. X 4-3 / 4" L cu 1 "CordNailon--€93.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY PLO27E Blocare mufă roșu 5/16 inch diametrul manetei
€50.95 /unitate