Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R6008 | AF9LLP 30DA61

BRADY R6008 Panglică pentru imprimantă cu transfer termic

În stoc
Element: AF9LLP Model: R6008Crucea Ref: 30DA61
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
€722.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanglică de transfer termic
CuloriNegru
Lungime984ft
Lăţime6 27 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS9612109030

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R6002 6000 | AF7UMP 22NA74 R6002984ft3.27 "€360.87
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R6007 6000 | AF7UMQ 22NA75 R6007984ft4.33 "€545.19
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R6011 6000 | AF7UMR 22NA76 R6011984ft0.8 "€96.51
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R6006 6000 | AF7UMT 22NA77 R6006984ft1.57 "€183.68
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R6000 6000 | AF7UMU 22NA78 R6000984ft2.36 "€265.18
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R6001 | AF9LKE 30DA28 R6001360ft4"€149.35
Panglică pentru imprimantă cu transfer termic BRADY R6009 | AF9LKM 30DA35 R6009500ft4 21 / 64 "€243.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY R6008 Panglică pentru imprimantă cu transfer termic
€722.01 /unitate