Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY SFV-125 Supapă de picior cu arc 1-1/4 inch Fnpt | AB8WME 2A648

BRADY SFV-125 Supapă de picior cu arc 1-1/4 inch Fnpt

În stoc
Element: AB8WME Model: SFV-125Crucea Ref: 2A648
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
€100.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de picior cu arc
Tip conexiuneFNPT
Lungime6.125 "
MaterialCopolimer de rășină acetală
Max. Temp.180 grade F
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Material sigiliuBuna N
Mărimea1.25 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaLăţimePreț
BRADY SFV-75 Supapă de picior cu arc 3/4 inch Fnpt | AB8WMC 2A646 SFV-754 29 / 32 "3 / 4 "1 19 / 64 "€70.99
Supapă de picior cu arc BRADY SFV-100 1 inch Fnpt | AB8WMD 2A647 SFV-1005.375 "1"1.593€73.83
Supapă de picior cu arc BRADY SFV-150 1-1/2 inch Fnpt | AB8WMF 2A649 SFV-1507.187 "1.5 "2 19 / 64 "€124.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY SFV-125 Supapă de picior cu arc 1-1/4 inch Fnpt
€100.87 /unitate