Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY SFV-75 Supapă de picior cu arc 3/4 inch Fnpt | AB8WMC 2A646

BRADY SFV-75 Supapă de picior cu arc 3/4 inch Fnpt

În stoc
Articol: AB8WMC Model: SFV-75Crucea Ref: 2A646
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
€71.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de picior cu arc
Tip conexiuneFNPT
Lungime4 29 / 32 "
MaterialCopolimer de rășină acetală
Max. Temp.180 grade F
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Material sigiliuBuna N
Mărimea3 / 4 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime1 19 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaLăţimePreț
Supapă de picior cu arc BRADY SFV-100 1 inch Fnpt | AB8WMD 2A647 SFV-1005.375 "1"1.593€74.61
BRADY SFV-125 Supapă de picior cu arc 1-1/4 inch Fnpt | AB8WME 2A648 SFV-1256.125 "1.25 "2"€101.89
Supapă de picior cu arc BRADY SFV-150 1-1/2 inch Fnpt | AB8WMF 2A649 SFV-1507.187 "1.5 "2 19 / 64 "€126.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY SFV-75 Supapă de picior cu arc 3/4 inch Fnpt
€71.72 /unitate