Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator de sârmă BRADY SLF-1-33-PK negru pe alb 1 până la 33 - Pachet de 25 | AD8GFB 4KCH1

BRADY SLF-1-33-PK Marcator de sârmă negru pe alb 1 până la 33 - Pachet de 25

În stoc
Articol: AD8GFB Model: SLF-1-33-PKCrucea Ref: 4KCH1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€129.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarker de sârmă
Culoare de fundalAlb
CuloriNegru pe alb
Înălțimea etichetei1.5 In.
Tip etichetăAutolaminare
Lățimea etichetei1 / 4 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-laminare
Marcatori pe card33
MaterialPânză de vinil B-292
Nr. De etichete3300
Temp. Gamă158 F
TipNumerotate consecutiv

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS3919905060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipCuloriÎnălţimeLăţimeTip etichetăEtichete pe rolăMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY PWC-PK-36 Blank Scriere pe 1 x 3in. /1 x 6 in. - Pachet de 10 | AA7HJN 15Y777 PWC-PK-36Blank / Write-OnAlb--Scrie pe-30 de markere la lățimea de 3 ", 15 markere la lățimea de 6"Vinil autolaminant B-292€101.47
Marcator sârmă BRADY M71-2-717 Poliimidă | AH2RQG 30DC39 M71-2-717-Alb-----poliimidă-
RFQ
Marcator sârmă BRADY M71-14-717 Poliimidă | AH2RQL 30DC43 M71-14-717-Alb-----poliimidă-
RFQ
BRADY THT-53-424-3 Hârtie de marcat sârmă | AH2UYX 30DU84 THT-53-424-3-Alb-----Hârtie€112.99
BRADY THT-17-424-1.5-SC Hartie de marcat fir | AH2UYY 30DU85 THT-17-424-1.5-SC-Alb-----Hârtie€112.61
BRADY THT-20-402-1.1 Hârtie de marcat sârmă | AH2UYZ 30DU86 THT-20-402-1.1-Alb-----Hârtie€125.19
BRADY THT-19-402-3 Hârtie de marcat sârmă | AH2UZA 30DU87 THT-19-402-3-Alb-----Hârtie€131.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY SLF-1-33-PK Marcator de sârmă negru pe alb 1 până la 33 - Pachet de 25
€129.99 /unitate