Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY PWC-PK-36 Blank Scriere pe 1 x 3in. /1 x 6 in. - Pachet de 10 | AA7HJN 15Y777

BRADY PWC-PK-36 Blank Scriere pe 1 x 3in. /1 x 6 in. - Pachet de 10

În stoc
Articol: AA7HJN Model: PWC-PK-36Crucea Ref: 15Y777

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€101.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarker de sârmă
Culoare de fundalAlb
CuloriAlb
Înălțimea etichetei3.00 "
Tip etichetăScrie pe
Lățimea etichetei1. "(25.400 mm)
Stilul atașamentului markeruluiAuto-laminare
Marcatori pe card30 de markere la lățimea de 3 ", 15 markere la lățimea de 6"
MaterialVinil autolaminant B-292
Nr. De etichete45
Temp. Gamă-40 grade F până la 158 grade F
TipBlank / Write-On

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS3919905060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipCuloriÎnălţimeLăţimeTip etichetăEtichete pe rolăMarcatori pe cardMaterialPreț
Marcator de sârmă BRADY SLF-1-33-PK negru pe alb 1 până la 33 - Pachet de 25 | AD8GFB 4KCH1 SLF-1-33-PKNumerotate consecutivNegru pe alb--Autolaminare-33Pânză de vinil B-292€129.99
Marcator sârmă BRADY M71-2-717 Poliimidă | AH2RQG 30DC39 M71-2-717-Alb-----poliimidă-
RFQ
Marcator sârmă BRADY M71-14-717 Poliimidă | AH2RQL 30DC43 M71-14-717-Alb-----poliimidă-
RFQ
BRADY THT-53-424-3 Hârtie de marcat sârmă | AH2UYX 30DU84 THT-53-424-3-Alb-----Hârtie€112.99
BRADY THT-17-424-1.5-SC Hartie de marcat fir | AH2UYY 30DU85 THT-17-424-1.5-SC-Alb-----Hârtie€112.61
BRADY THT-20-402-1.1 Hârtie de marcat sârmă | AH2UYZ 30DU86 THT-20-402-1.1-Alb-----Hârtie€125.19
BRADY THT-19-402-3 Hârtie de marcat sârmă | AH2UZA 30DU87 THT-19-402-3-Alb-----Hârtie€131.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY PWC-PK-36 Blank Scriere pe 1 x 3in. /1 x 6 in. - Pachet de 10
€101.47 /unitate