Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY WML-205-292-75 Imprimantă Etichetă Vinil cu lățime de 1/2 inch | AD2RKA 3TP56

BRADY WML-205-292-75 Imprimantă Etichetă Vinil cu lățime de 1/2 inch

În stoc
Articol: AD2RKA Model: WML-205-292-75Crucea Ref: 3TP56
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
€4.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă imprimantă
CuloriAlb / translucid
Etichete pe rolă250
MaterialVinilin
Max. Linii de imprimareID PRO: 2, LS2000: 3
Max. Dimensiunea firului10AWG
Min. Dimensiunea firului16AWG
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS9612109090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeEtichete pe rolăMaterialMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiLăţimePreț
BRADY WML-205-292-1 Imprimantă Etichetă Vinil alb/translucid | AD2RJY 3TP54 WML-205-292-1Alb / translucid-250Vinilin10AWG12AWG1 / 2 "€5.25
BRADY WML-205-292-2S Imprimantă Etichetă Vinil cu lățime de 1/2 inch | AD2RJZ 3TP55 WML-205-292-2SAlb / translucid-500/250Vinilin10AWG12AWG1 / 2 "€7.61
BRADY WML-211-292-1 Etichetă pentru imprimantă Vinil cu lățime de 1 inch | AD2RKB 3TP57 WML-211-292-1Alb / translucid-250Vinilin10AWG12AWG1"€6.05
BRADY WML-211-292-75 Imprimantă Etichetă Vinil cu lățime de 1 inch | AD2RKC 3TP58 WML-211-292-75Alb / translucid-250Vinilin10AWG16AWG1"€90.63
BRADY WML-305-292 Imprimantă Etichetă Vinil alb/translucid | AD2RKD 3TP59 WML-305-292Alb / translucid-250Vinilin16AWG22AWG1 / 2 "€82.66
BRADY WML-305-499 Imprimantă etichetă 1/2 inch lățime nailon | AD2RKF 3TP61 WML-305-499Alb-500Pânză de nailon--1 / 2 "€11.52
BRADY WML-305-502 Etichetă pentru imprimantă Vinil alb, lățime de 1/2 inch | AD2RKG 3TP62 WML-305-502Alb-500Vinilin--1 / 2 "€11.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY WML-205-292-75 Imprimantă Etichetă Vinil cu lățime de 1/2 inch
€4.45 /unitate