Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRANSON 100-032-518 Capac pentru pahar (2) Pahar de 600 ml pentru 3/4 galon | AC9WAQ 3KWJ4

BRANSON 100-032-518 Capac pentru pahar (2) Pahar de 600 ml pentru 3/4 galon

În stoc
Articol: AC9WAQ Model: 100-032-518Ref încrucișat: 3KWJ4
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
€80.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac pentru pahar pentru (2) pahare de 600 ml

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
BRANSON 100-032-527 Capac pentru pahar 8 inch lungime x 6 inch latime x 12 inch inaltime | AB4ZFH 20KN65 100-032-527Capacul paharului€70.99
BRANSON 100-032-516 Capac pentru pahar (1) pahar de 600 ml pentru 1/2 galon | AC9WAK 3KWH4 100-032-516Capac pahar pentru (1) pahar 600 Ml€57.17
BRANSON 100-032-528 Capac pentru pahar (3)Pahare de 250 ml pentru 1.5 galoane | AC9WAZ 3KWL1 100-032-528Capac pentru pahar pentru (3) pahare de 250 ml€77.66
BRANSON 100-032-511 Capac pentru pahar (4)Pahare de 600 ml pentru 2.5 galoane | AC9WBE 3KWN7 100-032-511Capac pentru pahar pentru (4) pahare de 600 ml€90.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRANSON 100-032-518 Capac pentru pahar (2) Pahar de 600 ml pentru 3/4 galon
€80.79 /unitate