Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRANSON 100-410-160 Tavă perforată pentru utilizare cu unitate de 1/2 galon | AC9VZM 3KVZ4

BRANSON 100-410-160 Tavă perforată pentru utilizare cu unitatea de 1/2 galon

În stoc
Articol: AC9VZM Model: 100-410-160Crucea Ref: 3KVZ4
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
€210.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTava perforată
Înălțimea interioară3"
Lungime interioară4.25 "
Lățimea interioară4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăPreț
BRANSON 100-410-162 Tavă perforată pentru utilizare cu unitate de 3/4 galoane | AC9VZP 3KWC1 100-410-1623"7.5 "3.5 "€228.53
BRANSON 100-410-164 Tavă perforată pentru utilizare cu unitate de 1-1/2 galon | AC9VZR 3KWD1 100-410-1643.75 "9"5"€261.60
BRANSON 100-410-166 Tavă perforată pentru utilizare cu unitatea de 2-1/2 galoane | AC9VZT 3KWD7 100-410-1666"10 "7.5 "€286.26
BRANSON 100-410-168 Tavă perforată pentru utilizare cu unitatea de 5-1/2 galoane | AC9VZV 3KWE7 100-410-1686"17.5 "10 "€490.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRANSON 100-410-160 Tavă perforată pentru utilizare cu unitatea de 1/2 galon
€210.48 /unitate