BRANSON 100-410-168 Tavă perforată pentru utilizare cu unitatea de 5-1/2 galoane | AC9VZV 3KWE7

BRANSON 100-410-168 Tavă perforată pentru utilizare cu unitatea de 5-1/2 galoane

În stoc
Element: AC9VZV Model: 100-410-168Crucea Ref: 3KWE7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€490.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTava perforată
Înălțimea interioară6"
Lungime interioară17.5 "
Lățimea interioară10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3075
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăPreț
BRANSON 100-410-160 Tavă perforată pentru utilizare cu unitate de 1/2 galon | AC9VZM 3KVZ4 100-410-1603"4.25 "4.25 "€210.48
BRANSON 100-410-162 Tavă perforată pentru utilizare cu unitate de 3/4 galoane | AC9VZP 3KWC1 100-410-1623"7.5 "3.5 "€228.53
BRANSON 100-410-164 Tavă perforată pentru utilizare cu unitate de 1-1/2 galon | AC9VZR 3KWD1 100-410-1643.75 "9"5"€261.60
BRANSON 100-410-166 Tavă perforată pentru utilizare cu unitatea de 2-1/2 galoane | AC9VZT 3KWD7 100-410-1666"10 "7.5 "€286.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRANSON 100-410-168 Tavă perforată pentru utilizare cu unitatea de 5-1/2 galoane
€490.33 /unitate