Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRANSON CPN-916-039 Raft suport 5 x 4-1/2 x 0.8 inchi | AG9HLT 20KN66

BRANSON CPN-916-039 Rack suport 5 x 4-1/2 x 0.8 inci

În stoc
Articol: AG9HLT Model: CPN-916-039Crucea Ref: 20KN66
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
€135.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport Rack
Cantitatea cazului1
Înălțimea interioară0.8 "
Lungime interioară5"
Lățimea interioară4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăPreț
BRANSON CPN-916-040 Raft suport 8 inch lungime x 6 inch latime x 12 inch inaltime | AG9HLU 20KN67 CPN-916-04012 "8"6"€156.36
BRANSON CPN-916-041 Raft suport 8 inch lungime x 8 inch latime x 12 inch inaltime | AG9HLV 20KN68 CPN-916-0413 / 4 "9"11 "€192.45
BRANSON CPN-916-042 Raft suport 11.8 inchi lungime x 8.5 inchi latime | AG9HLW 20KN69 CPN-916-042--8.5 "€207.48
BRANSON CPN-916-043 Raft suport 19 x 11 x 0.8 inchi | AG9HLX 20KN70 CPN-916-0430.8 "19 "11 "€343.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRANSON CPN-916-039 Rack suport 5 x 4-1/2 x 0.8 inci
€135.31 /unitate