Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRANSON CPN-916-040 Raft suport 8 inch lungime x 6 inch latime x 12 inch inaltime | AG9HLU 20KN67

BRANSON CPN-916-040 Raft suport 8 inch lungime x 6 inch lățime x 12 inch înălțime

În stoc
Articol: AG9HLU Model: CPN-916-040Crucea Ref: 20KN67
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
€156.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport Rack
Cantitatea cazului1
Înălțimea interioară12 "
Lungime interioară8"
Lățimea interioară6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)13.72
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăPreț
BRANSON CPN-916-039 Raft suport 5 x 4-1/2 x 0.8 inchi | AG9HLT 20KN66 CPN-916-0390.8 "5"4.5 "€135.31
BRANSON CPN-916-041 Raft suport 8 inch lungime x 8 inch latime x 12 inch inaltime | AG9HLV 20KN68 CPN-916-0413 / 4 "9"11 "€192.45
BRANSON CPN-916-042 Raft suport 11.8 inchi lungime x 8.5 inchi latime | AG9HLW 20KN69 CPN-916-042--8.5 "€207.48
BRANSON CPN-916-043 Raft suport 19 x 11 x 0.8 inchi | AG9HLX 20KN70 CPN-916-0430.8 "19 "11 "€343.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRANSON CPN-916-040 Raft suport 8 inch lungime x 6 inch lățime x 12 inch înălțime
€156.36 /unitate