Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRIGHT STAR 08050 Lanternă LED 4D aprobată pentru siguranță | AD6RAT 48Z713

BRIGHT STAR 08050 LED 4D aprobat pentru siguranță pentru lanternă

În stoc
Element: AD6RAT Model: 08050Crucea Ref: 48Z713

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€107.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă
baterii incluseNu
Timp de ardere a bateriei150 ore
Dimensiune baterieD
Baterie TipAlcalin
Culoare carcasăPortocaliu
Material corpPolipropilenă
Grad de lanternăIndustrial
Rezistența la impact1m
Durata de viață a lămpii30,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime8.25 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară90 lm
Lumeni90
Gama de lumeni50 la 99
Putere maximă de lumeni90
Numărul de baterii4
Timp de rulare la setare înaltă150 ore
Siguranță evaluatăClasa I, Div. 1
Evaluarea siguranțeiMetode de protecție UL, Diviziile 1 și 2, Clasa I, II, III Div 1 Grupuri AG, Clasa I, II, III Div 2 Grupuri AG, Temp de funcționare T5
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8513100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPutere maximă de lumeniTimp de ardere a baterieiDimensiune baterieNumărul de bateriiTimp de rulare la setare înaltăEvaluarea siguranțeiDurata de viață a lămpiiTip lămpiPreț
BRIGHT STAR 2206 Lantern 6V Portocaliu | AC9WEC 3KXN5 2206608/16 ore.6V18 oreClasa 1 Div 1 Grupa C, D Clasa 2 Div 1 Grupa G, MSHA15 ore.Krypton€17.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRIGHT STAR 08050 LED 4D aprobat pentru siguranță pentru lanternă
€107.62 /unitate