Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRISHEAT B00102060L Bandă de încălzire 2.58A | AG9QRJ 21TW12

BRISKHEAT B00102060L Bandă de încălzire 2.58A

În stoc
Articol: AG9QRJ Model: B00102060LCrucea Ref: 21TW12
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
€178.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de încălzire
amperi2.58
operator de date cu caracter personal, Nu
Lungime6"
Max. Temp.900 grade F
Temp. GamăGradele 0 la grade 482
Voltaj240
wattage620
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiLungimeTemp. GamăVoltajLăţimePreț
BRISHEAT B00051020L Bandă de încălzire 0.875A | AG9QQR 21TV95 B00051020L0.87524 "Gradele 0 la grade 4821200.5 "€102.41
BRISHEAT B00051040L Bandă de încălzire 1.75A | AG9QQT 21TV96 B00051040L1.754ftGradele 0 la grade 4821200.5 "€115.60
BRISHEAT B00051060L Bandă de încălzire 2.58A | AG9QQU 21TV97 B00051060L2.586"Gradele 0 la grade 4821200.5 "€145.41
BRISKHEAT B00051080L Bandă de încălzire 3.5A | AG9QQV 21TV98 B00051080L3.58ftGradele 5 la grade 651200.5 "€173.41
BRISKHEAT B00051100L Bandă de încălzire 4.33A | AG9QQW 21TV99 B00051100L4.3310ftGradele 0 la grade 4821200.5 "€203.20
BRISHEAT B00101020L Bandă de încălzire 1.75A | AG9QQX 21TW01 B00101020L1.7524 "Gradele 0 la grade 4821201"€140.47
BRISKHEAT B00101040L Bandă de încălzire 3.5A | AG9QQY 21TW02 B00101040L3.54ftGradele 0 la grade 4821201"€145.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT B00102060L Bandă de încălzire 2.58A
€178.04 /unitate