Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRISKHEAT HWC2240 Cablu de căldură 6.25 A | AG9QTM 21TW38

BRISKHEAT HWC2240 Cablu de căldură 6.25 A

În stoc
Articol: AG9QTM Model: HWC2240Crucea Ref: 21TW38
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
€365.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCordon de încălzire
amperi6.25
operator de date cu caracter personal, Nu
Lungime24ft
Max. Temp.1400 grade F
Temp. GamăGradele 0 la grade 760
Voltaj240
wattage1500
Lăţime0.187 "DIA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiLungimeVoltajPreț
BRISKHEAT HWC1040 Cablu de căldură 2.21 A | AG9QTE 21TW31 HWC10402.214ft120€200.13
BRISKHEAT HWC1060 Cablu de căldură 2.95 A | AG9QTF 21TW32 HWC10602.956"120€221.94
BRISKHEAT HWC1120 Cablu de căldură 6.25 A | AG9QTG 21TW33 HWC11206.2512ft120€274.83
BRISKHEAT HWC1180 Cordon de încălzire 8.33A | AG9QTH 21TW34 HWC11808.3318ft120€313.91
BRISKHEAT HWC1240 Cablu de căldură 12.5 A | AG9QTJ 21TW35 HWC124012.524ft120€365.02
BRISKHEAT HWC2120 Cablu de căldură 3.125A | AG9QTK 21TW36 HWC21203.12512ft240€272.09
BRISKHEAT HWC2180 Cablu de căldură 4.16 A | AG9QTL 21TW37 HWC21804.1618ft240€314.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT HWC2240 Cablu de căldură 6.25 A
€365.02 /unitate