Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRIKHEAT SRL24361 Srl Pătură de încălzire din silicon 24 x 36 | AA6BFP 13P833

BRISKHEAT SRL24361 Srl Pătură de încălzire din silicon 24 x 36

În stoc
Post: AA6BFP Model: SRL24361Crucea Ref: 13P833

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,100.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPătură de încălzire din silicon
amperi18
operator de date cu caracter personal, Nu este inclus
Lungime36 "
Max. Temp.450 grade F
Temp. Gamă(-) 60 - (+) 450 F.
Voltaj120
wattage2160
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.465
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS8516790000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiLungimeLăţimePreț
BRIKHEAT SRL06121 Srl Pătură de încălzire din silicon 6 x 12 | AA6BFE 13P824 SRL061211.512 "6"€174.16
BRIKHEAT SRL06241 Srl Pătură de încălzire din silicon 6 x 24 | AA6BFF 13P825 SRL06241324 "6"€264.99
BRIKHEAT SRL06361 Srl Pătură de încălzire din silicon 6 x 36 | AA6BFG 13P826 SRL063614.536 "6"€415.74
BRIKHEAT SRL12241 Srl Pătură de încălzire din silicon 12x24 | AA6BFJ 13P828 SRL12241624 "12 "€430.94
BRIKHEAT SRL12361 Srl Pătură de încălzire din silicon 12x36 | AA6BFK 13P829 SRL12361936 "12 "€753.95
BRIKHEAT SRL18181 Srl Pătură de încălzire din silicon 18x18 | AA6BFL 13P830 SRL181816.7518 "18 "€571.06
BRIKHEAT SRL18361 Srl Pătură de încălzire din silicon 18x36 | AA6BFM 13P831 SRL1836113.536 "18 "€1,071.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT SRL24361 Srl Pătură de încălzire din silicon 24 x 36
€1,100.00 /unitate