Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRISKHEAT SRX12123601PT3 Pătură de încălzire 450 de grade F 120 V 36 inchi lungime | AH7HPG 36TX42

BRISKHEAT SRX12123601PT3 Pătură de încălzire 450 grade F 120 V 36 inci lungime

În stoc
Element: AH7HPG Model: SRX12123601PT3Crucea Ref: 36TX42
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
€936.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoltermocuverta
amperi3
operator de date cu caracter personal, Nu
Lungime36 "
Max. Temp.450 grade F
Temp. Gamă-51 de grade până la 204 de grade
Voltaj120
wattage360
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiLungimeVoltajLăţimePreț
BRISKHEAT SRX06121801PT3 Pătură de încălzire 450 de grade F 120 V 12 inchi lungime | AH7HPE 36TX40 SRX06121801PT31.512 "1206"€793.86
BRISKHEAT SRX06243601PT3 Pătură de încălzire 450 de grade F 120V 24 inch lungime | AH7HPF 36TX41 SRX06243601PT3324 "1206"€936.65
BRISKHEAT SRX12247201PT3 Pătură de încălzire 720W 6A 12 inchi lățime | AH7HPH 36TX43 SRX12247201PT3624 "12012 "€1,414.93
BRISKHEAT SRX242414401PT3 Pătură de încălzire 120V 12A 24 inch lungime | AH7HPJ 36TX44 SRX242414401PT31224 "12024 "€1,959.92
BRISKHEAT SRX06121802PT3 Pătură de încălzire 240V 180W 12 inch lungime | AH7HPK 36TX45 SRX06121802PT30.7512 "2406"€806.68
BRISKHEAT SRX06243602PT3 Pătură de încălzire 240V 1.5A 24 inch lungime | AH7HPL 36TX46 SRX06243602PT31.524 "2406"€936.65
BRISKHEAT SRX12123602PT3 Pătură de încălzire 360W 1.5A 12 inchi lățime | AH7HPM 36TX47 SRX12123602PT31.536 "24012 "€936.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT SRX12123601PT3 Pătură de încălzire 450 grade F 120 V 36 inci lungime
€936.65 /unitate